DOHT 11T304 neutro BK6425

Codice art.: 268860 BK6425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  29.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  24.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DOHT 11T304 N
Tipo BK6425
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli G06
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 100 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Angolo di spoglia superiore 12 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Codice del produttore W79 32060.046425

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello