{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DOHT 070202 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | K10 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | K | |
Impiego secondario | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | K10 | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 200 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 300 m/min - 500 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Angolo di spoglia superiore | 12 grado | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268859 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109037090 | |
Codice del produttore | W79 18060.0221 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DOHT 070202 neutro, W79, Tipo: K10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Codice ISO Inserto | DOHT 070202 | CCMT 09T308 | CCMT 120408 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Rompitrucioli | K10 | TIS | TIS |
Impiego principale | K | S | S |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |