Barra alesatrice in HSS, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 65/S5mm

Codice art.: 268726 65/S5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sporgenza / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 5 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH0712H SGLPR/LS5
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto GPCT S5010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 9,15 mm
Spostamento centrale L3 5,6 mm
Altezza di serraggio L2 11,15 mm
Larghezza del collo L4 7 mm
Lunghezza della testina L1 25 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 6
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268726 65/S5
EAN / GTIN 4045197545817
Codice del produttore 268726 65/S5

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello