Barra alesatrice in HSS 66/S5 mm

Codice art.: 268722 66/S5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 5 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH0812H SGLPR/LS5
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto GPCT S5010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 10,72 mm
Spostamento centrale L3 6,4 mm
Altezza di serraggio L2 11,15 mm
Larghezza del collo L4 8 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 6
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268722 66/S5
EAN / GTIN 4045197545800
Codice del produttore 268722 66/S5

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello