{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TDAT 070102 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7035 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | K | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SF | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 150 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 60 m/min - 150 m/min | |
Rivestimento | TiN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268630 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057787 | |
Codice del produttore | 268630 HB7035 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
TDAT 070102, Tipo: HB7035
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo | continuo | continuo |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,23 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,23 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | M | Ti | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |