WCHX 130508 ALU

Codice art.: 268496 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  33.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  27.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WCHX 130508
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo HU70AL
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale N
    Impiego secondario K
    Modello ALL.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 300 m/min - 600 m/min
    Velocità di taglio vc applicazione secondaria 180 m/min
    Adatto per ⌀ utensile Dc 26 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268496 ALU
    EAN / GTIN 4045197471000
    Codice del produttore 268496 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    600
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    300
    GG(G)
    K
    180
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Per:

    Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 26.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello