WCHX 10T304 ALU

Codice art.: 268492 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  27.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 10T304
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HU70AL
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Impiego secondario K
Modello ALL.
Velocità di taglio vc applicazione principale 300 m/min - 600 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 180 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 20 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268492 ALU
EAN / GTIN 4045197470881
Codice del produttore 268492 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafite, GFRP, CFRP
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 20.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello