{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WCHX 090304 | |
Raggio di curvatura | 0,5 mm | |
Tipo | HU70AL | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | N | |
Impiego secondario | K | |
Modello | ALL. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 300 m/min - 600 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 180 m/min | |
Adatto per ⌀ utensile Dc | 18 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268488 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470768 | |
Codice del produttore | 268488 ALU |