WCHX 070304, Modello: SM

Codice art.: 268484 SM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 070304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7120
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Modello SM
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 220 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 110 m/min - 140 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268484 SM
EAN / GTIN 4045197470669
Codice del produttore 268484 SM

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 15.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello