ZCMX 09T304 HUZ310

Codice art.: 268438 HUZ310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HUZ310
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f con tornitura 0,05 mm - 0,4 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,3 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 200 m/min - 600 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 18 mm
Rivestimento non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268438 HUZ310
EAN / GTIN 4062406392680

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 8.
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello