ZCMX 10T304 HBZ120

Codice art.: 268433 HBZ120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 10T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBZ120
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
Avanzamento f con tornitura 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,12 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 200 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 20 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268433 HBZ120
EAN / GTIN 4062406770129
Codice del produttore 268433 HBZ120

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello