Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro 8/05 mm

Codice art.: 268124 8/05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Misura inserto 5 mm
    Tipo di impiego destra
    Materiale da taglio HM
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile E08X SVVCR/L05
    Angolo di regolazione κ 72,5 grado
    Inserto adatto VC.. 0501..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 10,2 mm
    Spostamento centrale L3 5,5 mm
    Profondità utile T 3,5 mm
    Larghezza del collo L4 6 mm
    Lunghezza della testina L1 26 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    Set di viti per inserti 269028 26
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268124 8/05
    EAN / GTIN 4062406584207
    Codice del produttore 268124 8/05

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello