Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, sinistra, ⌀ Codolo DS / Misura inserto: 8/05mm

Codice art.: 268117 8/05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Tipo di impiego sinistra
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E08X SVJCR/L05
Angolo di regolazione κ 142 grado
Inserto adatto VC.. 0501..
⌀ Preforatura minimo Dmin 5,5 mm
Spostamento centrale L3 2 mm
Larghezza del collo L4 4 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Set di viti per inserti 269028 26
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268117 8/05
EAN / GTIN 4062406584139
Codice del produttore 268117 8/05

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello