{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E08X SVJCR/L05 | |
Angolo di regolazione κ | 142 grado | |
Inserto adatto | VC.. 0501.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 5,5 mm | |
Spostamento centrale L3 | 2 mm | |
Larghezza del collo L4 | 4 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 26 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268116 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406584122 | |
Codice del produttore | 268116 8/05 |