Barra alesatrice a cambio rapido in HM E.. SCLCL 95°, per inserti CC.., sinistra

Codice art.: 268111 8/03
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
⌀ Codolo DS / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 3 mm
Tipo di impiego sinistra
Materiale da taglio HM
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E08X SCLCR/L03
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0301..
⌀ Preforatura minimo Dmin 5 mm
Spostamento centrale L3 2,5 mm
Larghezza del collo L4 4 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Set di viti per inserti 269028 13
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268111 8/03
EAN / GTIN 4062406583972
Codice del produttore 268111 8/03