{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VCGW 050101 | |
Raggio di curvatura | 0,1 mm | |
Tipo | PCD | |
Materiale da taglio | PCD | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Esecuzione del tagliente | N | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,035 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 800 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268099 N | |
EAN / GTIN | 4062406576004 | |
Codice del produttore | 268099 N |