DCGW 04T001 N

Codice art.: 268098 N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMW 060202
Raggio di curvatura 0,1 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Impiego principale N
Condizione di taglio leggermente interrotto
Esecuzione del tagliente N
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 1 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,035 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 800 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268098 N
EAN / GTIN 4062406575984
Codice del produttore 268098 N

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione a norma PKD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello