VCGW 110308 FN NK

Codice art.: 265984 NK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.
  • Possibilità di riaffilatura: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGW 110308 FN
Tipo MKD
Possibilità di riaffilatura
Materiale da taglio MKD
Rivestimento non rivestito
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente NK
Profondità di taglio ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,005 mm/gir. - 0,08 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 1.000 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265984 NK
EAN / GTIN 4062406096243
Codice del produttore 265984 NK

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFRP, CFRP
N
Grafite
N
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

MCD - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser.
Profilo per metalli non ferrosi a truciolo corto.

Uso:

Per una lavorazione di massima precisione e massima finitura.

Raccomandazioni:

Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master Eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello