CCGW 120408 FN NS

Codice art.: 265936 NS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.
  • Possibilità di riaffilatura: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CCGW 120408 FN
    Tipo MKD
    Possibilità di riaffilatura
    Materiale da taglio MKD
    Rivestimento non rivestito
    Condizione di taglio continuo
    Esecuzione del tagliente NS
    Profondità di taglio ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Avanzamento f 0,005 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 1.400 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265936 NS
    EAN / GTIN 4062406095895
    Codice del produttore 265936 NS

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    PMMA acrile
    N
    PE-HD
    N
    PA 66
    N
    PEEK
    N
    AFK aramide
    N
    PVDF GF20
    N
    POM GF25
    N
    Grafite
    N
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    MCD - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser.
    Profilo per materiali sintetici (PMMA, POM, acrile ecc.).

    Uso:

    Per una lavorazione di massima precisione e massima finitura.

    Raccomandazioni:

    Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master Eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello