DCGT 11T302 FN, PCD, Esecuzione del filo tagliente: TWM

Codice art.: 265847 TWM
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
Esecuzione del filo tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 11T302 FN
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente TWM
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi 300 m/min - 2.200 m/min
Velocità di taglio vc per G(C)FRP 400 m/min - 900 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265847 TWM
EAN / GTIN 4045197452740
Codice del produttore 265847 TWM
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafite
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 
Grafite, GFRP, CFRP
N

Descrizione

Esecuzione:

PCD − diamante policristallino, grana fine.
Asportazione truciolo generica, tagliente robusto per volumi elevati di asportazione del truciolo.

Uso:

Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello