CCGT 120404 FN TWF

Codice art.: 265827 TWF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 120404 FN
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente TWF
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 1 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
Velocità di taglio vc per G(C)FRP 400 m/min - 900 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265827 TWF
EAN / GTIN 4045197449009
Codice del produttore 265827 TWF

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Grafite
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 
Grafite, GFRP, CFRP
N

Descrizione

Esecuzione:

PCD − diamante policristallino, grana fine.
Finitura, tagliente affilato per sforzi minimi di taglio.

Uso:

Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello