CCGT 09T304 FN, PCD, Esecuzione del filo tagliente: N

Codice art.: 265817 N
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del filo tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 09T304 FN
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente N
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si 300 m/min - 2.000 m/min
Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi 300 m/min - 1.500 m/min
Velocità di taglio vc per G(C)FRP 150 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265817 N
EAN / GTIN 4045197644466
Codice del produttore 265817 N
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
CuZn
N
Grafite
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 
Grafite, GFRP, CFRP
N

Descrizione

Esecuzione:

PCD − diamante policristallino, grana fine.
Neutro, senza rompitruciolo.

Uso:

Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello