CCGT 09T302 FN N

Codice art.: 265812 N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del filo tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 09T302 FN
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente N
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si 300 m/min - 2.000 m/min
Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi 300 m/min - 1.500 m/min
Velocità di taglio vc per G(C)FRP 150 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265812 N
EAN / GTIN 4045197644459
Codice del produttore 265812 N

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
CuZn
N
Grafite
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 
Grafite, GFRP, CFRP
N

Descrizione

Esecuzione:

PCD − diamante policristallino, grana fine.
Neutro, senza rompitruciolo.

Uso:

Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello