CCGT 060204 FN TWF

Codice art.: 265807 TWF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del filo tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CCGT 060204 FN
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo PCD
    Materiale da taglio PCD
    Condizione di taglio continuo
    Esecuzione del tagliente TWF
    Profondità di taglio ap 0,3 mm - 1 mm
    Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Velocità di taglio vc per Al < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Velocità di taglio vc per G(C)FRP 400 m/min - 900 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Angolo di spoglia superiore 6 grado
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265807 TWF
    EAN / GTIN 4045197448903
    Codice del produttore 265807 TWF

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    Grafite
    N
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     
    a secco
     
    Grafite, GFRP, CFRP
    N

    Descrizione

    Esecuzione:

    PCD − diamante policristallino, grana fine.
    Finitura, tagliente affilato per sforzi minimi di taglio.

    Uso:

    Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello