{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBMW 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | BUX220 | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | M | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265778 M | |
EAN / GTIN | 4045197818164 | |
Codice del produttore | 265778 M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
VBMW 160404, BUX220, Esecuzione del tagliente: M
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 63.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 61.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Esecuzione del tagliente | M | M | G | G |
Materiale da taglio | CBN | CBN | CBN | CBN |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. |