DCMW 11T302, BUX220, Esecuzione del tagliente: M

Codice art.: 265766 M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMW 11T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo BUX220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265766 M
copia
EAN / GTIN 4045197818102
copia
Codice del produttore 265766 M
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione monouso.
  • A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello