VBGW 160408 ME

Codice art.: 265744 ME
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto VBGW 160408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo KBN25M
    Materiale da taglio CBN
    Condizione di taglio continuo
    Esecuzione del tagliente ME
    Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 200 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265744 ME
    EAN / GTIN 4960664529773
    Codice del produttore TBZ05478

    Tabella dati

    Acciaio < 55 HRC
    H
    Acciaio < 60 HRC
    H
    Acciaio < 67 HRC
    H
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti CBN con rivestimento MEGACOAT.
    MultiEdge; 2 taglienti per inserto.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello