{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMW 11T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | ME | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265688 ME | |
EAN / GTIN | 4960664529155 | |
Codice del produttore | TBZ02116 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T304, KBN25M, Modello: ME
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
CHF 76.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 63.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | DCMW 11T304 | DCMW 11T304 | DCGW 11T304 |
Esecuzione del tagliente | ME | M | G |
Materiale da taglio | CBN | CBN | CBN |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Tipo | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |