DCGW 04T001 G

Codice art.: 265426 G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMW 060202
Raggio di curvatura 0,1 mm
Tipo BU7220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Profondità di taglio ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 160 m/min
Esecuzione del tagliente G
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265426 G
EAN / GTIN 4062406545802
Codice del produttore 265426 G

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 taglienti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello