{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 25 mm | |
Profondità interna fino a | 14×D | |
Oscillazione | evaporato | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva L | 430 mm | |
Spostamento centrale H corpo base | 2,5 mm | |
Campo non serrabile S | 161,9 mm | |
Lunghezza di serraggio consigliata | 100 mm | |
Vite di montaggio | 269025 2 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264908 QC/25 | |
Codice del produttore | 090-40QCX52514 |