Corpo base delle barre alesatrici Acciaio QC QC/25

Codice art.: 264900 QC/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / ⌀ Codolo Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Sistema: QC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 25 mm
Profondità interna fino a 5×D
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 205 mm
Spostamento centrale H corpo base 2,5 mm
Vite di montaggio 269025 2
Connettore per attacco del lubrorefrigerante 269208
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione 269207
Testine intercambiabili adatte 264834; 264835
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264900 QC/25
EAN / GTIN 4251414902305
Codice del produttore TPC01860

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Nota:

Dmin. = ⌀ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello