Testina intercambiabile GARANT Master Mute QC/30

Codice art.: 264835 QC/30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
  • Sistema: QC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego sinistra
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SVUCL
Inserto adatto VC.. 1103..
Angolo di registrazione 93 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 26 mm
Spostamento centrale L3 16 mm
Lunghezza complessiva L 20 mm
Vite inserto 269023 1
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264835 QC/30
EAN / GTIN 4251414902978
Codice del produttore 264835 QC/30

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello