{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | destra | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 20 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | STUCR | |
Inserto adatto | TC.. 1102.. | |
Angolo di registrazione | 93 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 24 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
Vite inserto | 269023 2 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264834 QC/28 | |
EAN / GTIN | 4251414902725 | |
Codice del produttore | 264834 QC/28 |