{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VCMT 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261474 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257736 | |
Codice del produttore | 261474 HBT020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160404, Tipo: HBT020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF 14.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | continuo | fortemente interrotto |
Tipo | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |