{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Misura inserto | 5 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A08F SVOCR/L05 | |
Angolo di regolazione κ | 140 grado | |
Inserto adatto | VC.. 0501.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 8 mm | |
Spostamento centrale L3 | 3 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 7,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 26 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 261379 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406710781 |