Esiste un’alternativa per questo articolo:

VC.T 160404 HB7140-1

Codice art.: 261372 HB7140-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCMT 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7140-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli VS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 260 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261372 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819482
Codice del produttore 261372 HB7140-1

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VC.T 160404  HB7140-1

VC.T 160404 HB7140-1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF  14.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2 2 2
Codice ISO Inserto VCMT 160404 VCMT 160404 VCMT 160404 VCMT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Finitura finitura Finitura
Materiale da taglio HM HM HM HM
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Tipo HB7140-1 HB7020 HBT020 HB7130-2
Rompitrucioli VS SS PF VS

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello