{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VCGT 110304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HU7315-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | non rivestito | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | AF | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 600 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261366 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406381530 | |
Codice del produttore | 261366 HU7315-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
VC.T 110304, Tipo: HU7315-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 20.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 16.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 21.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 600 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |