VCGT 050102 HU7315-1

Codice art.: 261358 HU7315-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto VCGT 050102
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo HU7315-1
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento non rivestito
    Impiego principale N
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli AF
    Tolleranza G
    Profondità di taglio ap 0,05 mm - 1,5 mm
    Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 600 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261358 HU7315-1
    EAN / GTIN 4045197976291
    Codice del produttore 261358 HU7315-1

    Tabella dati

    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello