Barra alesatrice in acciaio A.. SVXCR 113°, per inserti VC.., a destra

Codice art.: 261356 8/05
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 5 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A08F SVXCR/L05
Angolo di regolazione κ 113 grado
Inserto adatto VC.. 0501..
⌀ Preforatura minimo Dmin 9,2 mm
Spostamento centrale L3 5 mm
Altezza di serraggio L2 7,5 mm
Profondità utile T 3 mm
Larghezza del collo L4 6 mm
Lunghezza della testina L1 15 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Set di viti per inserti 269028 26
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261356 8/05
EAN / GTIN 4062406285685
Codice del produttore 261356 8/05