{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A25R SVVCR/L16 | |
Angolo di regolazione κ | 72,5 grado | |
Inserto adatto | VC.. 1604.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 34 mm | |
Spostamento centrale L3 | 20 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 23 mm | |
Profondità utile T | 13 mm | |
Larghezza del collo L4 | 19,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 62,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 8 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 261353 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197713667 | |
Codice del produttore | 261353 25/16 |