Barra alesatrice in acciaio A.. SVQCL 107,5°, per inserti VC.., sinistra

Codice art.: 261345 16/11
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
⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16Q SVQCR/L11
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto VC.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 21 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Altezza di serraggio L2 15,5 mm
Lunghezza della testina L1 16,5 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261345 16/11
EAN / GTIN 4045197656179
Codice del produttore 261345 16/11