Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 8/05mm

Codice art.: 261342 8/05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 5 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E08F SV95CR/L05
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto VC.. 0501..
⌀ Preforatura minimo Dmin 9,2 mm
Spostamento centrale L3 5 mm
Altezza di serraggio L2 7,5 mm
Profondità utile T 3 mm
Larghezza del collo L4 6 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Set di viti per inserti 269028 26
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261342 8/05
EAN / GTIN 4062406285852
Codice del produttore 261342 8/05

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello