Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite 25/16 mm

Codice art.: 261334 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 25 mm
    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 5×D
    Materiale da taglio HSS
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile AH25R SVUCR/L16
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Inserto adatto VC.. 1604..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 31,5 mm
    Spostamento centrale L3 17 mm
    Altezza di serraggio L2 23 mm
    Lunghezza della testina L1 25,5 mm
    Lunghezza complessiva L 200 mm
    Set di viti per inserti 269028 8
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261334 25/16
    EAN / GTIN 4045197654038
    Codice del produttore 261334 25/16

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello