Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 16/11mm

Codice art.: 261331 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH16M SVJCR/L11
Angolo di regolazione κ 142 grado
Inserto adatto VC.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 22 mm
Spostamento centrale L3 4,6 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Larghezza del collo L4 11,6 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261331 16/11
EAN / GTIN 4045197653987
Codice del produttore 261331 16/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello