Portainserti con bloccaggio a vite 25/16 mm

Codice art.: 261317 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego neutro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVVCN 2525M16
Inserto adatto VC.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 12,5 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 38 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 150 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 8
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 72,5 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261317 25/16
EAN / GTIN 4045197653949
Codice del produttore 261317 25/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello