Portainserti con bloccaggio a vite 12/16 mm

Codice art.: 261315 12/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 12 mm
    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SVACR/L 1212M16
    Inserto adatto VC.. 1604..
    Ampiezza funzionale L4 12 mm
    Lunghezza della testina L1 40 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    Set di viti per inserti 269021 2
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261315 12/16
    EAN / GTIN 4045197798169
    Codice del produttore 261315 12/16

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello