Portainserti con bloccaggio a vite 25/11 mm

Codice art.: 261309 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVHCR/L 2525M11
Inserto adatto VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 22,9 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261309 25/11
EAN / GTIN 4062406396848
Codice del produttore 261309 25/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello