{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 8 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SVLCR/L 0808D07 | |
Inserto adatto | VC.. 0702.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 27 | |
Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 261307 8/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948342 | |
Codice del produttore | 261307 8/07 |