Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco 25/16 mm

Codice art.: 261305 25/16

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile SVJCR/L 2525X16
Inserto adatto VC.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 111,5 mm
Set di viti per inserti 269023 3
Sottoplacchetta 259033 5
Vite per sottoplacchetta 269013 1
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261305 25/16
Codice del produttore 261305 25/16

Descrizione

Esecuzione:

Portainserti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello