{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | SVJCR/L 2020X11 | |
Inserto adatto | VC.. 1103.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 99 mm | |
Set di viti per inserti | 269023 1 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 261304 20/11 | |
Codice del produttore | 261304 20/11 |